| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-214100 Herst.-Nr.: 214100 EAN/GTIN: 4050075046942 |
| |
|
| | |
| Aluminiumbox Größe 1, leer, ohne Inneneinteilung, mit Aufschrift, für Umweltschadensatz nach DIN 14800-15. Die Beschriftung erfolgt mittels hochfester, abriebresistenter gelber Aufkleber. Dadurch sind die verschiedenen Sätze auch bei Dunkelheit und aus grosser Entfernung problemlos zu erkennen. Abmessung 400 x 300 x 150 mm, Gewicht 6300 g - Ausführung Umweltschaden DIN 14800-USK - Größe 1 - Abmessung L x B x H 600 x 400 x 220 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Umweltschaden DIN 14800-USK | Größe: | 1 | Abmessung L x B x H: | 600 x 400 x 220 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuerwehr Verbandkasten, FireBox, Firebox, Firebox Verkehrsunfall, Kiste Verkehrsunfall, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Sperrwerkzeugsatz, Verbandkasten, Verbandskästen, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment |
| | |
| |