Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T532D, 32 kN, mit Hebelrohr Stahlblechgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T532D, 32 kN, mit Hebelrohr Stahlblechgehäuse
T532D, 32 kN, mit Hebelrohr Stahlblechgehäuse
Artikel-Nr.:
     284WZ-214252
Hersteller:
     Greifzug Hebezeugbau
Herst.-Nr.:
     214252
EAN/GTIN:
     4050075045471
Suchbegriffe:
Greifzug
Luxemburger
Mehrzweckzug
Seilzuggerät
- Zugkraft bis 32 kN
Weitere Informationen:
Zugkraft:
bis 32 kN
Weitere Suchbegriffe: greifzug hebezeugbau, greifzug, Seilzug, T532D, Zug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.292,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.484,76*
€ 1.766,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.463,97*
€ 1.742,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.388,29*
€ 1.652,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.343,64*
€ 1.598,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.292,28*
€ 1.537,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.