Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdankerziehgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdankerziehgerät
Erdankerziehgerät
Artikel-Nr.:
     284WZ-214273
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     214273
EAN/GTIN:
     4050075045730
Suchbegriffe:
Dönges-Erdankerziehgerät
Erdanker Hebel
Erdankerziehgerät
Ziehgerät
Zum Herausziehen der Erdanker-Heringe, auch aus festen Böden. Bestehend aus Hebebock mit fünf verschieden hohen Lagerschlitzen und Zieheisen. Zur Lagerung wird der Hebel im Inneren des Bocks aufbewahrt. Das Gerät kann bequem am Tragegriff transportiert werden. Komplett feuerverzinkte Ausführung. - Höhe 600 mm - Länge Zieheisen 1.160 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
600 mm
Länge Zieheisen:
1.160 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,70*
€ 192,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,35*
€ 189,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,06*
€ 182,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,14*
€ 172,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,24*
€ 153,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
212948
ab € 16,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.