| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-215150 Herst.-Nr.: 215150 EAN/GTIN: 4050075305025 |
| |
|
| | |
| Dieses Set schützt Rettungskräfte und Unfallopfer vor Verletzungen an scharfen Kanten und Glassplittern nach Abtrennung des PKW-Daches. Die Decken bestehen aus innen kunstlederverstärktem und äußerst sorgfältig verarbeitetem Nylongewebe. Alle Teile sind mit umlaufenden retroreflektierenden Streifen versehen. Die Decken haften mittels eingearbeiteter Magnete sicher am Blech. Satz A / A2: 5-teilig für eine PKW-Hälfte, bestehend aus: 1 Stück große Schutzdecke für Front-/Heckscheibe 144 x 37 cm mit acht starken Magneten 2 Stück Schutzdecken für Seitenfenster 57 x 37 cm mit sechs starken Magneten 2 Stück Holmschutz 35 x 35 cm 1 Stück Transporttasche (in Satz A2 nicht enthalten) Satz B / B2: 10-teilig für kompletten PKW bestehend aus: 2 Stück große Schutzdecken für Front-/Heckscheibe 144 x 37 cm mitacht starken Magneten 4 Stück Schutzdecken für Seitenfenster 57 x 37 cm mit sechs starken Magneten 4 Stück Holmschutz 35 x 35 cm 1 Stück Transporttasche (in Satz B2 nicht enthalten) - Ausführung Satz A - Packmaß 600 x 450 x 100 mm - Packmaß L x B x H 60 x 45 x 10 cm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Satz A | Packmaß: | 600 x 450 x 100 mm | Packmaß L x B x H: | 60 x 45 x 10 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckenset, Dönges, Holmschutz, Schutzdecken, Schutzdecken Set, Schutzdeckenset, Tasche Schutzdeckenset |
| | |
| |