Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Katastrophenschutz
>
Technische Hilfeleistung
>
Rettungswerkzeuge
>
Sperrwerkzeugsatz
>
Artikel
Sperrwerkzeugsatz Original Glocke
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
284WZ-216000
Hersteller:
Dönges
Herst.-Nr.:
216000
EAN/GTIN:
4050075030866
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Sperrwerkzeugsatz
dönges sperrwerkzeugsatz
Die Zugglocke als Hilfsmittel zur Türöffnung hat sich im Bereich Feuerwehr und Rettungswesen längst durchgesetzt. Der Grund ist die sichere und einfache Handhabung: bei der Glocke wird die Zugkraft axial auf die Zugschraube aufgebracht. Dadurch wird die Gefahr eines Abreißens entscheidend verringert. Außerdem muss nur eine Schraube angezogen werden. Das lästige Wechseln zwischen zwei Hubschrauben entfällt. Die Original-Glocke aus deutscher Produktion ist äußerst robust verarbeitet. Ein Qualitätswerkzeug für den harten Dauereinsatz. Alles was man für ein schnelles, problemloses und sauberes Ziehen des Schließzylinders benötigt ist übersichtlich in einem stabilen Koffer mit einem Schaumstoffeinsatz aus Industrie-Plastazote untergebracht: - Abmessung L x B x H 380 x 290 x 100 mm - 1 Stück Zugvorrichtung Original Glocke - 1 Stück Kernziehplatte Profilzylinder - 1 Stück Kernziehplatten Rundzylinder - 1 Stück WD-40 Schneidöl 200 ml - 1 Stück Graphit-Gleitmittel für Zugschrauben - 1 P50 Zugschraube Original Zieh-Fix "Extra" - 1 P50 Zugschraube Original Zieh-Fix "Super" - 1 P50 Zugschraube Original Zieh-Fix "Spezial" - 1 Stück Proxxon-Speeder Ratsche SW 17 x 19 - 1 Stück Bithalter mit Quergriff
Weitere Informationen:
Abmessung L x B x H:
380 x 290 x 100 mm
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Handwerkzeuge/Brech- & Sperrwerkzeuge
>
Öffnungswerkzeug
>
Sperrzeugsatz Glocke
Weitere Suchbegriffe:
Glocke
,
Öffnungswerkzeug
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,46*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,52*
€ 392,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,07*
€ 388,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,55*
€ 367,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,85*
€ 352,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,46*
€ 321,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
23215 Proxxon, Proxxon Ratschenschlüssel SPEEDER, 17 x 19 mm
Proxxon
23215
ab € 9,21*
Zubehör
Bithalter 1/4" mit Quergriff
Dönges
211478
ab € 5,54*
Zubehör
Graphit-Gleitmittel, 50 g Flasche
Dönges
211422
ab € 1,44*
Zubehör
Kernziehplatte für Profilzylinder Ø 14,7 mm
A. Wendt
211416
ab € 8,89*
Zubehör
Kernziehplatte für Rundzylinder Ø 16,8 mm
A. Wendt
211418
ab € 8,91*
Zubehör
Multifunktions-Spray W 44 T, 300 ml
Dönges
140524
ab € 3,18*
Zubehör
Neubautenschlüssel, 143 mm
Dönges
212262
ab € 9,75*
Zubehör
Zugvorrichtung Original-Glocke
A. Wendt
211491
ab € 119,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen