| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-216008 Herst.-Nr.: 216008 EAN/GTIN: 4050075044610 |
| |
|
| | |
| 15-teilige Grundausstattung im Stahlblechkasten, mit den wichtigsten Einsätzen und Betätigungswerkzeugen. Alle Teile mattverchromt aus Chrom-Vanadium-Stahl 31 CrV 3. - Der 15-teilige 3/8" Steckschlüsselsatz umfasst Einsätze von 8 bis 24 mm, ideal für vielfältige Schraubarbeiten. - Hergestellt aus Chrom-Vanadium Stahl und mattverchromt, bietet er hohe Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit. - Die Steckschlüsseleinsätze mit Sechskantprofil und Kugelfangrille sorgen für sicheren Halt und einfache Handhabung. - Die Knarre mit ergonomischem schwarzem Kunststoffgriff ermöglicht komfortables Arbeiten und präzise Steuerung. - Spezifikation: Steckschlüsselsatz 3/8 Zoll mit 11 Steckschlüsseleinsätzen 8 - 24 mm, Hebelumschaltknarre, 2 Verlängerungen 75 mm & 125 mm und Kardangelenk in einem Stahlblechkasten - Ausführung 15-teilig, 8-24 mm - Farbe blau - 11 Stück Steckschlüsseleinsatz 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm - 1 Stück Hebelumschaltknarre - 1 Stück Verlängerung 75 mm - 1 Stück Verlängerung 125 mm - 1 Stück Kardangelenk - 1 Stück Stahlblechkasten Weitere Informationen: | | Ausführung: | 15-teilig, 8-24 mm | Farbe: | blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten 3/8", einhand knarrensatz, dönges steckschlüsselsatz, bit, bitkasten, bitset, Drehmomentschlüssel, nusskasten mit ratsche, nußkasten, ratschenset kfz, Steckschlüssel, steckschlüssel satz |
| | |
| |