Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbandmaß mit Haken, 30 m, Bandbreite 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollbandmaß mit Haken, 30 m, Bandbreite 13 mm
Rollbandmaß mit Haken, 30 m, Bandbreite 13 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-217260
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     217260
EAN/GTIN:
     8714612045398
Suchbegriffe:
Glasfaser-Bandmaß
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 30m
- Länge 30 m - Bandbreite 13 mm
Weitere Informationen:
Länge:
30 m
Bandbreite:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmass, taschenbandmaß doenges, Glasfaserbandmaß, Rollbandmaß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.