Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtmetall-Wasserwaage, 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtmetall-Wasserwaage, 500 mm
Leichtmetall-Wasserwaage, 500 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-217265
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     85050
EAN/GTIN:
     4015591850503
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Kantige Ausführung mit fest eingebauter Libelle. Robust und zuverlässig.- gelb pulverbeschichtet - Alu-Profil 22 / 50 mm - Messgenauigkeit 0,5 mm / m = 0,029° in Normallage - tonnenförmige Libellen aus transparentem Kunststoff - auslaufsicher und unzerbrechlich - mit patentiertem Einbausystem - Länge 500 mm
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage aluminium, wasserwaage, Aluminiumwasserwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.