| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284WZ-217532 Herst.-Nr.: 217532 EAN/GTIN: 4050075046669 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Für Mehrzweckzugseile. Mit drei mitlaufenden, pulverbeschichteten Umlenkrollen. Für Seilkräfte bis 50 kN bzw. 80 kN, mit Tragegriff. - Tragegriff - drei freilaufende Rollen - schützt das Seil und die Ecke vor Beschädigung - Belastbarkeit 50 kN - Abmessung 250 x 265 x 170 mm - Material Stahl, verzinkt Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Belastbarkeit: | 50 kN | Abmessung: | 250 x 265 x 170 mm | Material: | Stahl, verzinkt |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Dönges, Kantenreiter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |