Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenreiter, 80 kN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kantenreiter, 80 kN
Kantenreiter, 80 kN
Artikel-Nr.:
     284WZ-217533
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     217533
EAN/GTIN:
     4050075046676
Suchbegriffe:
Kantenschutz Sicherheitsseil
Sicherheitsseil Kantenschutz
kantenschutz sicherheitsseil
Für Mehrzweckzugseile. Mit drei mitlaufenden, pulverbeschichteten Umlenkrollen. Für Seilkräfte bis 50 kN bzw. 80 kN, mit Tragegriff. Stahl verzinkt. - Tragegriff - drei freilaufende Rollen - schützt das Seil und die Ecke vor Beschädigung - Belastbarkeit 80 kN - Abmessung 250 x 265 x 170 mm - Material Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
80 kN
Abmessung:
250 x 265 x 170 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Dönges, Kantenreiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,57*
€ 142,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,33*
€ 140,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,88*
€ 135,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,98*
€ 130,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,30*
€ 112,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.