Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 284
>
Allgemeine Werkzeuge
>
Feuerwehr-/THW-Ausrüstung
>
Werkzeuge/Technische Hilfeleistung
>
Werkzeugkästen & Rollcontainer
>
Werkzeugsätze
>
Verbrauchsmaterialkasten
>
Artikel
Verbrauchsmaterialkasten DIN 14800-VMK, komplett in Dönges FireBox
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
284WZ-217601
Hersteller:
Dönges
Herst.-Nr.:
217601
EAN/GTIN:
4050075046553
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 14800-14
DIN 14800-VMK
Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialkasten
Verbrauchsmaterialkasten nach DIN 14800-14:2013-12. In Dönges FireBox made by Zarges nach DIN 14880, Größe 4, mit der Aufschrift "Verbrauchsmaterial". - Ausführung komplett in Dönges FireBox - Abmessung L x B x H 400 x 300 x 150 mm - 1 Stück Dönges FireBox made by Zarges nach DIN 14880, Größe 4 - 1 Stück Verbrauchsmaterialsatz nach DIN 14800-14
Weitere Informationen:
Ausführung:
komplett in Dönges FireBox
Abmessung L x B x H:
400 x 300 x 150 mm
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Werkzeugkästen & Rollcontainer
>
Werkzeugsätze
>
Verbrauchsmaterialkasten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,29*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,18*
€ 396,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,77*
€ 391,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,03*
€ 365,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,07*
€ 352,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,29*
€ 327,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bindedraht, Gesamtlänge 50 m, Draht-Ø 2 mm
Dönges
218365
ab € 12,72*
Zubehör
Drahtstift vers. tzn 2,0x 40 a 2,5kg
k.A.
ab € 2,3057*
Zubehör
Drahtstifte DIN 1151, 3,1 x 80 mm
Dönges
218205
ab € 13,69*
Zubehör
Drahtstifte DIN 1151, 4,6 x 130 mm
Dönges
218215
ab € 31,99*
Zubehör
FireBox, Verbrauchsmaterial DIN 14800-VMK, 400 x 300 x 150 mm
Dönges
214095
ab € 229,68*
Zubehör
Gewebeklebeband für Abroller, Länge 50 m, Breite 50 mm
Dönges
200057
ab € 6,26*
Zubehör
Kabelbinder naturfarben, 360 x 4,5 mm, Bündel-Ø 102 mm
Wetec
KB 3-100
ab € 2,95*
Zubehör
Multifunktions-Spray W 44 T, 300 ml
Dönges
140524
ab € 3,18*
Zubehör
PTFE-Dichtungsband 0,08 x 12 mm, Rollenlänge 12 m
Dönges
217395
ab € 0,75*
Zubehör
Putztuch/dunkelbunt 2kg 38x38cm
k.A.
ab € 10,52*
Zubehör
Verbrauchsmaterialsatz DIN 14800-VMK, ohne Kasten
Dönges
217605
ab € 77,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen