Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Schornsteinzubehör
>
Schornsteinfegerkasten
>
Artikel
Schornsteinfegersatz DIN 14800, ohne Kasten, 30 m Kette für Kasten Gr. 1
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
284WZ-217820
Hersteller:
Dönges
Herst.-Nr.:
217820
EAN/GTIN:
4050075108350
Suchbegriffe:
Schornsteinfegerkasten
Schornsteinfegersatz
Schornsteinfegerset
dönges schornsteinfegerkasten
Zwei Federstahlstangen sind im Satz enthalten, jedoch nicht abgebildet. Inhalt: Tasche für Reinigung oben Fallgranate 4 kg Kugelschlagapparat komplett Kette 20 m oder Kette 30 m Leinstern mittelhart 250 mm Kratzfedereinlage 160 mm Kratzfedereinlage 200 mm Kratzfedereinlage 240 mm Schultereisen kurz (2 Stück) Sternschlüssel (2 Stück) Hitzeschutzhandschuhe (1 Paar) Kaminspiegel mit Teleskopgriff (2 Stück) Federstahlstange 3 m (2 Stück) Rollenöffner Stossbesen mit Gewinde 250 mm (2 Stück) Wasserpumpenzange 240 mm Schlitzschraubendreher Kohlenschaufel - Ausführung ohne Kasten, 30 m Kette für Kasten Gr. 1
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Kasten, 30 m Kette für Kasten Gr. 1
... >
Werkzeugkästen & Rollcontainer
>
Werkzeugsätze
>
Schornstein-Werkzeugkasten
Weitere Suchbegriffe:
DIN 14800-4
,
DIN 14800-SSWK
,
Schonsteinwerkzeug
,
Schornstein-Werkzeugkasten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 998,12*
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.171,35*
€ 1.393,91
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.154,50*
€ 1.373,86
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.094,67*
€ 1.302,66
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.054,66*
€ 1.255,05
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 998,12*
€ 1.187,76
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen