Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheiben DIN 9021, M 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Unterlegscheiben DIN 9021, M 8
Unterlegscheiben DIN 9021, M 8
Artikel-Nr.:
     284WZ-218245
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     218245
EAN/GTIN:
     4050075035045
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
Ausführung A, gescheuerte U-Scheiben, verzinkt. Lieferung in 25er-Packs. - Größe M 8 - Ø Innen 8,4 mm - Außen-Ø 24 mm - 1 P25 Unterlegscheiben
Weitere Informationen:
Größe:
M 8
Ø Innen:
8,4 mm
Außen-Ø:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, din 9021, Beilagscheiben, DIN9021, Normbeladung, Unterlagsscheiben, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,76*
€ 3,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,44*
€ 2,90
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,32*
€ 2,76
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,25*
€ 2,68
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,81*
€ 2,15
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.