Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochwinkel 90°, 100 x 100 x 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochwinkel 90°, 100 x 100 x 3 mm
Lochwinkel 90°, 100 x 100 x 3 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-218355
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     218355
EAN/GTIN:
     5701953360733
Suchbegriffe:
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
winkelverbinder ohne rippe 100 x 10...
winkel ohne rippe
Aus Lochblech, für Nagelverbindungen nach DIN 1052-2, verzinkt. Abmessung 90 x 90 x 2,5 mm, Gewicht 200 g - Abmessung 100 x 100 x 3 mm
Weitere Informationen:
Abmessung:
100 x 100 x 3 mm
Weitere Suchbegriffe: Beton-Winkel, Betonwinkel, DIN 1052-2, Holzbau-Lochblech, Holzbau-Lochplatte, Lochblech-Streifen, Lochblechstreifen, Lochblechwinkel, Lochplatten-Streifen, Lochplattenstreifen, Lochplattenwinkel, Lochwinkel, Winkelverbinder
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
52
50
€ 5,49*
ab € 0,0138*
€ 0,0207*
2 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 1,32*
€ 1,68*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,45*
ab € 1,33*
€ 1,70*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,79*
ab € 1,3473*
€ 1,7173*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 2,65*
€ 3,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953362362
ab € 0,83*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
ANP251010100
ab € 0,0166*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
ANP258880
ab € 0,00955*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.