| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-218505 Herst.-Nr.: 218505 EAN/GTIN: 4250108813460 |
| |
|
| | |
| - 2 Stück Verbandtuch ca. 40 x 60 cm - 2 Stück Verbandtuch ca. 60 x 80 cm - 2 Stück Verbandtuch ca. 80 x 120 cm - 6 Stück Verbandpäckchen DIN mittel - 4 Stück Verbandpäckchen DIN groß - 10 Stück WS-Fixierbinde ca. 4 m x 6 cm - 10 Stück WS-Fixierbinde ca. 4 m x 8 cm - 1 Stück WS-Fixierbinde ca. 5 m x 8 cm - 2 Stück WS-fix Netzverband Gr. 3 ca. 4 m Arm, Bein, im PE-Beutel - 6 P2 Kompresse ca. 10 x 10 cm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 14142, austauschset din 14142, füllsatz nach din 14142, DIN14142, DIN14142-K, firebox, Füllung, Verband-Kasten, Verbandskasten, Zarges |
| | |
| |