Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nebellöschsystem, ohne Schläuche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nebellöschsystem, ohne Schläuche
Nebellöschsystem, ohne Schläuche
Artikel-Nr.:
     284WZ-218606
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     218606
EAN/GTIN:
     4050075049370
Suchbegriffe:
Löschlanze
Nebellöschset
Nebellöschsystem
nebellöschsystem dönges
Mit dieser neuen Technologie bei der Brandbekämpfung kann man schnell Spezial-Löschlanzen einsetzen und damit rasch den gewünschten Löscherfolg erzielen. Da man bei dieser Art der Brandbekämpfung weder Türen noch Fenster öffnen oder das Dach aufbrechen muss, verhindert man auch die unerwünschte Zufuhr von Sauerstoff, was die Intensität des Feuers erhöhen würde. Das Löschen des Brandes erfolgt effektiv, da der zerstäubte Nebel in den heißesten Teil des Brandherdes hineingesprüht wird. Die feinverteilten Tröpfchen bewirken eine nahezu vollständige Verdampfung des Wassers. Je mehr Wasser verdampft, desto schneller ist der Erfolg bei der Brandbekämpfung.- schnelleres Löschen - erhöhte Sicherheit - geringere Wasserschäden - kühlt Brandgase beim Einsatz und vor der Ventilation ab - bekämpft versteckte Brände - Ausführung ohne Schläuche - Abmessung B x T x H 600 x 400 x 220 mm - 1 Stück Löschlanze Attacke - 2 Stück Löschlanze Weitwinkel - 1 Stück Spezial-Hammer - 1 Stück Dreifachverteiler - 1 Stück Firebox® Größe 1 mit Spezialeinsatz aus wasserfestem Holz - 0 zusätzlich bei Artikel 218607: - 3 Stück D-Schlauch (je nach Variante)
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Schläuche
Abmessung B x T x H:
600 x 400 x 220 mm
Weitere Suchbegriffe: nebellöschsystem, Dönges-Nebellöschsystem, Nebel-Löschsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.554,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.764,92*
€ 2.100,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.745,90*
€ 2.077,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.656,20*
€ 1.970,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.605,96*
€ 1.911,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.554,33*
€ 1.849,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
218640
ab € 130,61*
Zubehör
Dönges
218610
ab € 361,06*
Zubehör
Dönges
218615
ab € 363,36*
Zubehör
Dönges
218635
ab € 194,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.