| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-218607 Herst.-Nr.: 218607 EAN/GTIN: 4050075202171 |
| |
|
| | |
| Mit dieser neuen Technologie bei der Brandbekämpfung kann man schnell Spezial-Löschlanzen einsetzen und damit rasch den gewünschten Löscherfolg erzielen. Da man bei dieser Art der Brandbekämpfung weder Türen noch Fenster öffnen oder das Dach aufbrechen muss, verhindert man auch die unerwünschte Zufuhr von Sauerstoff, was die Intensität des Feuers erhöhen würde. Das Löschen des Brandes erfolgt effektiv, da der zerstäubte Nebel in den heißesten Teil des Brandherdes hineingesprüht wird. Die feinverteilten Tröpfchen bewirken eine nahezu vollständige Verdampfung des Wassers. Je mehr Wasser verdampft, desto schneller ist der Erfolg bei der Brandbekämpfung. - schnelleres Löschen - erhöhte Sicherheit - geringere Wasserschäden - kühlt Brandgase beim Einsatz und vor der Ventilation ab - bekämpft versteckte Brände - Ausführung mit 3 x D-Schlauch - Abmessung B x T x H 600 x 400 x 220 mm - 1 Stück Löschlanze Attacke - 2 Stück Löschlanze Weitwinkel - 1 Stück Spezial-Hammer - 1 Stück Dreifachverteiler - 1 Stück Firebox® Größe 1 mit Spezialeinsatz aus wasserfestem Holz - 0 zusätzlich bei Artikel 218607: - 3 Stück D-Schlauch (je nach Variante) Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit 3 x D-Schlauch | Abmessung B x T x H: | 600 x 400 x 220 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: nebellöschsystem, Dönges-Nebellöschsystem, Nebel-Löschsystem |
| | |
| |