| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-219242 Herst.-Nr.: 15405 EAN/GTIN: 4050075603527 |
| |
|
| | |
| ModerneLED-Technik von UK, verpackt in eine unglaublich kleine, helle und leichte Helmlampe. Ausgerüstet mit speziellen eLEDs. Etwa zweimal so viel Lichtleistung wie bei der alten UK 4AA Xenon und das bei stark reduzierter Größe und aktuellem Ex-Schutz. Eine Elektronik hält die Leuchtkraft auf konstantem Niveau und sorgt über die gesamte Brenndauer für einenhellen Lichtstrahl. Die Lampe passt in die vorhandenen Helmhalter.- Lebensdauer der eLED ca. 10.000 Std. - gummierter Schalter "Ein/Aus", auch mit Handschuhen gut bedienbar - 100 % wasser- und staubdicht - robustes ABS-Gehäuse, elektrisch leitend, korrosionsbeständig - Druckausgleichsventil - vereinfachter Batteriewechsel durch Spezialwippe - Modell ES Frontschalter - Farbe neongelb - Abmessung L x B x H 108 x 40 x 35 mm - Wasserdicht bis 3 m - Brenndauer 15 h - Ex-Schutz ATEX - Zone 1 II 2G Ex ib IIC T4 GB / II 2D Ex ib IIIC T60°C IP 6X Db - Batterien 2 x AA - Helligkeit 70 lm - 1 Stück UK 2AA eLED ET bzw. ES - 2 Stück AA-Batterie Weitere Informationen: | | Modell: | ES Frontschalter | Farbe: | neongelb | Abmessung L x B x H: | 108 x 40 x 35 mm | Wasserdicht bis: | 3 m | Brenndauer: | 15 h | Ex-Schutz: | ATEX | Zone 1: | II 2G Ex ib IIC T4 GB / II 2D Ex ib IIIC T60°C IP 6X Db | Batterien: | 2 x AA | Helligkeit: | 70 lm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, ex geschützt, ex geschützte, ex-geschützt, ex-geschützte, Ex-Leuchte, exgeschützte, Handlampe, Handleuchte, Lampe, Lampen von UK, LED Arbeitslampe, LED Arbeitsleuchte, LED Handlampe, LED Handleuchte, LED Helmleuchte, LED Lampe, LED Taschenlampe, LED Taschenleuchte, staub ex, staub-Ex, staubex, Taschenlampe, Taschenlampe -ex-geschützt-, Taschenleuchte, UK 2AA, UK Lampe, UK-Lampe, UKLampe, wasserdichte Lampe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 40,55* | € 55,69* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 41,98* | € 55,70* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 41,89* | € 55,70* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 44,37* | € 58,43* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,94* | € 111,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|