| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-219380 Herst.-Nr.: 544662 EAN/GTIN: 0032705446623 |
| |
|
| | |
| Dieser kompakte Hochleistungs-Handscheinwerfer überzeugt mit extremer Leuchtkraft durch neueste LED Technik. Um ein vielfaches heller als vergleichbare Halogen- oder Xenonbirnen, punktet die Lampe auch mit ihrer langen Brenndauer pro Batteriesatz. Die hohe Reichweite und Leuchtkraft, die Nacht, Nebel, Dunst oder Wasser durchdringen sowie die hervorragende Raumausleuchtung bei starkem Spotlicht machen die Light Cannon 100 zur idealen Lampe für professionelle Such- und Bergungseinsätze, Signal- und Orientierungsaufgaben im Gelände und Tauchgängen bis 150 m Tauchtiefe. - 100 % staub- und wasserdicht bis 150 m - zwei wassergekühlte Hochleistungs-LEDs mit 10 Watt Leistung - eLED Technologie für konstante Helligkeit - robustes ABS-TPE-Polycarbonat-Gehäuse - unzerbrechlicher,verriegelbarer Schalter - elektrisch nicht leitend, korrosionsbeständig - entspricht CENELEC (CE) Anforderungen - Farbe schwarz - Ausführung Pistolengriff - Verpackung im Karton, mit Batterien - Wasserdicht bis 150 m - Batterien 8 x C - Helligkeit 530low/825high lm - Brenndauer 14 low / 9 high h - Abmessung LxBxH 185 x 180 x 130 mm - 1 Stück Lampe - 1 Stück Batterien Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Ausführung: | Pistolengriff | Verpackung: | im Karton, mit Batterien | Wasserdicht bis: | 150 m | Batterien: | 8 x C | Helligkeit: | 530low/825high lm | Brenndauer: | 14 low / 9 high h | Abmessung LxBxH: | 185 x 180 x 130 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Arbeitsscheinwerfer, Divelight, Handlampe, Handleuchte, Handscheinwerfer, Lampe, Light Cannon, LightCannon, Taschenlampe, Taschenleuchte, Tauchlampe LightCannon, UK Lampe, UKLampe, Wasserdichte Lampe, Wasserdichte Leuchte |
| | |
| |