| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-219712 Herst.-Nr.: 8161 EAN/GTIN: 0032705081619 |
| |
|
| | |
| Die ideale Box, um Ihre Ausrüstung sicher vor Wasser und Staub zu schützen. Alle UK Ultraboxen sind superstabil und mit einem O-Ring staub- und wasserdicht abgedichtet. Das automatische Druckausgleichventil garantiert einfaches Öffnen, auch nach drastischen Druck- oder Temperaturänderungen. - zwei Deckelarten zur Auswahl: klar, um den Inhalt sofort erkennen zu können oder gehäusefarben, um den Inhalt z.B. vor Licht zu schützen - gefertigt aus hochschlagfestem ABS, Lexan, Polyurethan und rostfreiem Stahl - stapelbar - Handschlaufe im Lieferumfang - Optional ist eine Nylon-Tasche für den Deckel erhältlich, in der auch kleinste Teile sicher untergebracht werden können - Farbe gelb - Ausführung Klarsichtdeckel, Tasche, Gummipolsterung - Wasserdicht bis 5 m - Abmessung Außen L x B x H 170 x 119 x 58 mm - Abmessung Innen L x B x H 140 x 90 x 50 mm - Schutzart IP67 Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Ausführung: | Klarsichtdeckel, Tasche, Gummipolsterung | Wasserdicht bis: | 5 m | Abmessung Außen L x B x H: | 170 x 119 x 58 mm | Abmessung Innen L x B x H: | 140 x 90 x 50 mm | Schutzart: | IP67 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Box, UltraBox, UltraBox 206, wasserdichte, Wasserdichte, Wasserdichte Box, Wasserdichte Kiste, Wasserdichtebox, Wasserdichter Behälter, Wasserdichter Koffer, Wasserdichterbehälter, Wasserdichterkoffer |
| | |
| |