| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-219838 Herst.-Nr.: 2521 EAN/GTIN: 0032705025217 |
| |
|
| | |
| Diese superrobusten Koffer mit umlaufender O-Ring-Dichtung schützen Ihre Ausrüstung sicher vor Wasser und Staub. Die Koffer sind der ideale Schutz für empfindliche Ausrüstung (z.B. Kameras, Messgeräte). Gefertigt aus hochschlagfestem ABS, bruchsicher selbst bei einem Fall aus zwei Metern Höhe auf Beton. Das automatische Druckausgleichventil garantiert einfaches Öffnen, auch nach drastischen Druck- oder Temperaturveränderungen.- ergonomischer, gepolsterter Klappgriff - Bügel für Vorhängeschloss - optional anpassbarer Würfelschaum - ABS-Schnappschlösser - stapelbar - Scharnier über die komplette Breite mit rostfreien Stahlscharnierstiften - Farbe schwarz - Ausführung leer - Wasserdicht bis 1 m - Abmessung Außen L x B x H 472 x 368 x 196 mm - Abmessung Innen L x B x H 452 x 325 x 173 mm - Schutzart IP67 - 1 Stück Koffer Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Ausführung: | leer | Wasserdicht bis: | 1 m | Abmessung Außen L x B x H: | 472 x 368 x 196 mm | Abmessung Innen L x B x H: | 452 x 325 x 173 mm | Schutzart: | IP67 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Expeditionskoffer, Fotokoffer, Taucherkoffer, Tauchkoffer, UltraCase, UltraCase 718, Wasserdichte Box, Wasserdichte Kiste, Wasserdichte koffer, Wasserdichtebox, Wasserdichteikiste, Wasserdichter, wasserdichter, Wasserdichter Behälter, Wasserdichter Koffer |
| | |
| |