| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-219844 Herst.-Nr.: 3023 EAN/GTIN: 0032705030235 |
| |
|
| | |
| Diese superrobusten Koffer mit umlaufender O-Ring-Dichtung schützen Ihre Ausrüstung sicher vor Wasser und Staub. Die Koffer sind der ideale Schutz für empfindliche Ausrüstung wie z.B. Kameras und Messgeräte. Gefertigt aus hochschlagfestem ABS, bruchsicher bis zu 2 m Fall auf Beton. Das automatische Druckausgleichsventil garantiert einfaches Öffnen, auch nach drastischen Druck- oder Temperaturveränderungen. - ergonomischer, gepolsterter Klappgriff - Bügel für Vorhängeschloss - optional anpassbarer Würfelschaum - ABS-Schnappschlösser - stapelbar - Scharnier über die komplette Breite mit rostfreien Stahlscharnierstiften - Farbe gelb - Ausführung leer - Wasserdicht bis 1 m - Abmessung Außen L x B x H 551 x 376 x 234 mm - Abmessung Innen L x B x H 531 x 328 x 213 mm - Schutzart IP67 Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Ausführung: | leer | Wasserdicht bis: | 1 m | Abmessung Außen L x B x H: | 551 x 376 x 234 mm | Abmessung Innen L x B x H: | 531 x 328 x 213 mm | Schutzart: | IP67 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Expeditionskoffer, Fotokoffer, Taucherkoffer, Tauchkoffer, UltraCase, UltraCase 821, Wasserdichte Box, Wasserdichte Kiste, Wasserdichtebox, Wasserdichter, wasserdichter, Wasserdichter Behälter, Wasserdichterbehälter, Wasserdichterkoffer |
| | |
| |