Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

wasserdichter Rollkoffer 827 LoadoutCase, schwarz, leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
wasserdichter Rollkoffer 827 LoadoutCase, schwarz, leer
wasserdichter Rollkoffer 827 LoadoutCase, schwarz, leer
wasserdichter Rollkoffer 827 LoadoutCase, schwarz, leer
wasserdichter Rollkoffer 827 LoadoutCase, schwarz, leer
Artikel-Nr.:
     284WZ-219878
Hersteller:
     UK
Herst.-Nr.:
     4172
EAN/GTIN:
     0032705041729
Suchbegriffe:
Rollenkoffer
Rollkoffer
Trolley
Trolly
Diese superrobusten Rollkoffer mit umlaufender O-Ring-Dichtung und verstärkten Wänden schützen Ihre Ausrüstung sicher vor Wasser und Staub. Die Koffer sind der ideale Schutz für empfindliche und schwere Ausrüstung (z.B. Kameras, Messgeräte). Mit dem ausziehbaren Griff und den große Rollen (Ø 66 mm) bewegen Sie selbst schwerste Ausrüstung einfach von A nach B. Gefertigt aus hochschlagfestem PP. Das automatische Druckausgleichventil garantiert einfaches Öffnen, auch nach drastischen Druck- oder Temperaturveränderungen.- drei rostfreie, ergonomische Stahl-Klappgriffe - Flügelschrauben-Schlösser - Bügel für Vorhängeschloss - stapelbar - rostfreie Stahlscharnierstifte - Farbe schwarz - Ausführung leer - Wasserdicht bis 1 m - Abmessung Außen L x B x H 732 x 511 x 246 mm - Abmessung Innen L x B x H 681 x 452 x 208 mm - Innenhöhe Boden 155 mm - Innenhöhe Deckel 53 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
leer
Wasserdicht bis:
1 m
Abmessung Außen L x B x H:
732 x 511 x 246 mm
Abmessung Innen L x B x H:
681 x 452 x 208 mm
Innenhöhe Boden:
155 mm
Innenhöhe Deckel:
53 mm
Weitere Suchbegriffe: trolley schwarz, rollenkoffer, uk trolly, Expeditionskoffer, LoadoutCase, LoadoutCase 827, Taucherkoffer, Waffenkoffer, Wasserdichte Box, Wasserdichte Kisten, Wasserdichtebox, Wasserdichter, wasserdichter, Wasserdichter Koffer, Wasserdichterkoffer, Werkzeugkoffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 357,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,39*
€ 499,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,20*
€ 496,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,30*
€ 488,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,78*
€ 484,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,06*
€ 424,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.