Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrzeugroller, 6313R (ehemals 6200), Tragfähigkeit 705 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrzeugroller, 6313R (ehemals 6200), Tragfähigkeit 705 kg
Fahrzeugroller, 6313R (ehemals 6200), Tragfähigkeit 705 kg
Fahrzeugroller, 6313R (ehemals 6200), Tragfähigkeit 705 kg
Artikel-Nr.:
     284WZ-221114
Hersteller:
     Gojak
Herst.-Nr.:
     221114
EAN/GTIN:
     4050075045952
Suchbegriffe:
221105
Auto
Fahrzeugroller
Go-Jack
Die GOJAK-Rangierhilfe definiert die Effizienz im Umgang mit nicht beweglichen Fahrzeugen neu. Dieses System ist speziell für Situationen konzipiert, in denen Fahrzeuge eigenständig nicht mehr operativ sind oder Rettungseinsätze behindern. Dank des patentierten Hebesystems lässt sich die Vorrichtung binnen Sekunden am Fahrzeug installieren, und durch wenige Betätigungen des Fußpedals kann das Fahrzeug mühelos angehoben werden. Sobald alle vier Räder erhöht sind, ermöglicht es selbst einem Einzelnen, das Fahrzeug zu verschieben. Wählen Sie zwischen zwei Modellvarianten, abhängig von Ihren spezifischen Tragkraftanforderungen. Der empfohlene Satz von vier GOJAKs bietet beeindruckende Gesamttragkräfte: 2,2 t für den GOJAK 5000 und 2,6 t für das jetzt als 6313R bezeichnete Modell (ehemals GOJAK 6200). Diese Kapazitäten bedienen problemlos sowohl Geländewagen als auch Kleintransporter. Das Modell 6313R wird zudem für linke (L) und rechte (R) Fahrzeugseiten angeboten.- Effiziente Rangierhilfe: GOJAK 6313R, speziell für unbewegliche Fahrzeuge und Rettungssituationen - Schnelle Installation: Patentiertes Hebesystem für sekundenschnelle Anbringung - Ein-Person-Bedienung: Fahrzeuge mühelos mit wenigen Pedalbetätigungen anheben - Vielseitige Tragkraft: Wählen Sie zwischen 2,2 t (GOJAK 5000) und 2,6 t (6313R) - Kompatibilität: Ideal für Geländewagen und Kleintransporter - Doppelseitige Option: Modell 6313R für linke (L) und rechte (R) Fahrzeugseiten erhältlich - Technische Daten 6313R: Tragfähigkeit von 705 kg, Abmessungen 667 x 632 x 226 mm und ein Gewicht von 17.500 g - Nachfolgermodell: 6313R als Weiterentwicklung des GOJAK 6200 - Typ 6313R (ehemals 6200) - Tragfähigkeit 705 kg - Abmessung 667 x 632 x 226 mm
Weitere Informationen:
Typ:
6313R (ehemals 6200)
Tragfähigkeit:
705 kg
Abmessung:
667 x 632 x 226 mm
Weitere Suchbegriffe: Gojack, Gojak, KFZ, Rangierer, Rangierhilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,59*
€ 533,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,79*
€ 528,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,95*
€ 487,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,63*
€ 475,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,71*
€ 447,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.