Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsplattform Trucksaver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungsplattform Trucksaver
Rettungsplattform Trucksaver
Rettungsplattform Trucksaver
Artikel-Nr.:
     284WZ-221154
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     221154
EAN/GTIN:
     4050075443727
Suchbegriffe:
Rettungs-Plattform
Rettungsplattform
rettungsplattform dönges
rettungsplattform
Die Rettungsplattform Trucksaver aus Leichtmetall ist passend für Steckleitern nach EN 1147 bzw. ÖNORM F 4047. Kleinste Transportmaße, niedriges Gewicht sowie minutenschneller Aufbau ermöglichen einen hohen Wirkungsgrad bei der Menschenrettung. Die stabile Alukonstruktion mit rutschsicherer Plattform wird mit einem vierteiligem Steckleiternsatz in wenigen Minuten aufgebaut.- Aufbau mit vierteiligem Steckleiternsatz nach EN 1147 möglich - rutschsichere Plattform - kompakte und stabile Alukonstruktion - Plattformlänge 180 cm - Plattformbreite 84 cm - Plattformhöhe max. 170 cm - Belastbarkeit 300 kg - Packmaß 183 x 34 x 26 cm - 3 Stück Plattformelemente - 2 Stück Horizontalstrebe - 2 Stück Leiternverbinder schmal - 2 Stück Leiternverbinder breit
Weitere Informationen:
Plattformlänge:
180 cm
Plattformbreite:
84 cm
Plattformhöhe:
max. 170 cm
Belastbarkeit:
300 kg
Packmaß:
183 x 34 x 26 cm
Weitere Suchbegriffe: LKW Plattform, Truck-Saver
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
Frei Haus
ab € 1.714,79*
€ 1.804,22*
€ 75,00*
ab € 1.712,76*
€ 1.804,22*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.804,22*
€ 2.147,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.793,35*
€ 2.134,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.743,78*
€ 2.075,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.717,28*
€ 2.043,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.714,79*
€ 2.040,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.