Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreifachverteiler Deltabox 230 V/400 V, 16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dreifachverteiler Deltabox 230 V/400 V, 16 A
Dreifachverteiler Deltabox 230 V/400 V, 16 A
Artikel-Nr.:
     284WZ-221210
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     92908
EAN/GTIN:
     4015394088523
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Klassische Form mit Aufhängebügel. Schwarzes Gummikabel H07RN-F5G2.5 nach DIN VDE 0282. Der Verteiler ist komplett wasserdicht IP67. - Anschlusskabel 2 m - Eingang 1 x Stecker CEE 5-pol IP67 - Ausgang 2 x Kupplung Schuko IP68 - Ausgang 2 1 x Kupplung CEE 5-pol IP67 - Schutzart IP67 - Belastbarkeit 16 A - Leitung H07RN-F5G2.5
Weitere Informationen:
Anschlusskabel:
2 m
Eingang:
1 x Stecker CEE 5-pol IP67
Ausgang:
2 x Kupplung Schuko IP68
Ausgang 2:
1 x Kupplung CEE 5-pol IP67
Schutzart:
IP67
Belastbarkeit:
16 A
Leitung:
H07RN-F5G2.5
Weitere Suchbegriffe: Energiewürfel, Hängeverteiler, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, steckdosenverteiler mennekes, steckdosen-kombination, 3-Fach Steckdose, Delta Box, Delta-Box, Deltabox, Dreifach-Verteiler, Dreifachverteiler, Mehrfach Steckdose, Mehrfach-Steckdose, Mehrfachsteckdose, Mennekes, Stromverteiler, Verteiler
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 254,10*
€ 290,05*
8 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 298,07*
€ 322,12*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 300,21*
€ 341,98*
1
Frei Haus
ab € 300,89*
€ 342,37*
1
Frei Haus
ab € 304,51*
€ 345,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,05*
€ 345,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,49*
€ 342,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,86*
€ 329,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,65*
€ 324,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,10*
€ 302,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41419
ab € 13,55*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41440
ab € 41,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.