Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Kupplung PowerTOP, 16 A, IP67, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CEE-Kupplung PowerTOP, 16 A, IP67, rot
CEE-Kupplung PowerTOP, 16 A, IP67, rot
Artikel-Nr.:
     284WZ-221285
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     3881
EAN/GTIN:
     4015394099826
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
Leistungsstecker
Mit hochwärmebeständigem Kontaktträger, Verschraubung und außenliegender Zugentlastung. - nach DIN VDE 0623 und EN 60309-2 - Gehäuse und Doseneinsatz aus Amaplast - bronzegrüne Ausführungen entsprechen Verteidgungsgerätenorm VG 96926 - Belastbarkeit 16 A - Schutzart IP67 - Farbe rot - Spannung 400 V - Typ 5-polig
Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
16 A
Schutzart:
IP67
Farbe:
rot
Spannung:
400 V
Typ:
5-polig
Weitere Suchbegriffe: mennekes cee kupplungsdose ip67 16a, leistungsstecker, leistungsstecker mennekes, CEE, CEE Anbaudose, CEE-Flanschsteckdose, CEE-Kupplungsdose, CEE-Steckdose, Kupplung, Kupplungs-Dose, Power-Top, Starkstrom, Steckverbindung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 50,64*
€ 68,13*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 58,99*
€ 74,68*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 107,93*
€ 119,12*
1
€ 5,46*
ab € 97,88*
€ 120,20*
2 Tage
8
1
€ 6,40*
ab € 100,80*
€ 122,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,43*
€ 80,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
15453000
ab € 19,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.