Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Personenschutzleitung, PRCD, 5 m, IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Personenschutzleitung, PRCD, 5 m, IP54
Personenschutzleitung, PRCD, 5 m, IP54
Artikel-Nr.:
     284WZ-221298
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     221298
EAN/GTIN:
     4050075046133
Suchbegriffe:
PRCD-Personenschutzleitung
prcd personenschutzleitung
Zum Betrieb am Stromerzeuger, 2-polig ohne Schutz-leitererkennung. Bestückt mit schwarzem Gummikabel H07RN-F3G1.5. - Ausführung PRCD - Länge 5 m - Schutzart PRCD IP54 - Eingang 1 x Stecker Schuko IP68 - Ausgang 1 x Kupplung Schuko IP68 - Spannung 230 V - Bemessungs-Differenzstrom 30 mA - Belastbarkeit 16 A - Leitung H07RN-F3G1.5 - Schutzart IP55
Weitere Informationen:
Ausführung:
PRCD
Länge:
5 m
Schutzart PRCD:
IP54
Eingang:
1 x Stecker Schuko IP68
Ausgang:
1 x Kupplung Schuko IP68
Spannung:
230 V
Bemessungs-Differenzstrom:
30 mA
Belastbarkeit:
16 A
Leitung:
H07RN-F3G1.5
Schutzart:
IP55
Weitere Suchbegriffe: Generatortauglich, Leitung, Mobiler Personenschutz, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, Personenschutz, Personenschutz-Leitung, Personenschutzadapter, Personenschutzleitung, PRCD, PRCD-K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,96*
€ 220,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,87*
€ 215,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,32*
€ 205,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,80*
€ 199,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,61*
€ 176,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.