| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-221312 Herst.-Nr.: 221312 EAN/GTIN: 4050075185856 |
| |
|
| | |
| Der Dönges Feuerwehr-Leitungsroller – die optimale Lösung für alle Feuerwehrfahrzeuge! Dieser kompakte Leitungsroller nach DIN 14680 und EN 61316 zeichnet sich durch seine geringe Größe aus und passt problemlos in alle gängigen Fahrzeugeinschübe. Somit erfüllt er die Anforderungen aller üblichen Fahrzeugbeladungsnormen, wie LF/HLF 10/6, LF/HLF 20/16, Rüstwagen und TSF-W. 50 Meter Kabellänge und drei IP68 Schuko-Kupplungen mit 230 V machen den Leitungsroller zum perfekten Begleiter im Einsatz. Das äußerst stabile Doppelrohrgestell mit einem Durchmesser von 22 mm ist silbern beschichtet und bietet Ihnen höchsten Tragekomfort durch ergonomische Tragegriffe und ein perfekt ausbalanciertes Gestell. Damit ist der Transport des Leitungsrollers einfach und bequem. Eine einzigartige Kabelführung sorgt zudem dafür, dass das Kabel nicht verheddert, während das spezielle Rahmen-Design das Abgleiten des Kabels hinter die Trommel verhindert. So bleibt das Kabel stets ordentlich und einsatzbereit. Die wartungsfreie Trommelbremse liegt innen und lässt sich über einen Sterngriff einfach betätigen. Für beste Leichtlauf-Eigenschaften sorgt die eingepresste Stahlrohrachse. Zusätzliche Sicherheit bietet der integrierte Thermo-Überlastschutz. Vertrauen Sie auf die Qualität und Funktionalität des Dönges Feuerwehr-Leitungsrollers und machen Sie Ihre Einsätze effizienter und sicherer. Warten Sie nicht länger – bestellen Sie jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen unseres hochwertigen Leitungsrollers! - hoher Tragekomfort durch ergonomische Tragegriffe und perfekt ausbalanciertes Gestell - einzigartige Kabelführung verhindert das Verheddern des Kabels - spezielles Design des Rahmens verhindert das Abgleiten des Kabels hinter die Trommel - Trommelbremse innenliegend, wartungsfrei und über Sterngriff zu betätigen - eingepresste Stahlrohrachse mit besten Leichtlauf-Eigenschaften - Thermo-Überlastschutz - Kabellänge 50 m - Anschluss Schuko - Abmessung B x H x T 315 x 370 x 290 mm - Eingang 1 x Stecker Schuko IP68 - Ausgang 3 x Kupplung Schuko IP68 - Belastbarkeit 16 A - Leitung H07RN-F3G2.5 - Schutzart IP54 - Norm DIN 14680, EN 61316 Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 50 m | Anschluss: | Schuko | Abmessung B x H x T: | 315 x 370 x 290 mm | Eingang: | 1 x Stecker Schuko IP68 | Ausgang: | 3 x Kupplung Schuko IP68 | Belastbarkeit: | 16 A | Leitung: | H07RN-F3G2.5 | Schutzart: | IP54 | Norm: | DIN 14680, EN 61316 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dönges, Kabeltrommel, Verlägerungsleitung, Vollgummi-Leitungsroller |
| | |
| |