| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-221325 Herst.-Nr.: 221325 EAN/GTIN: 4050075290246 |
| |
|
| | |
| Unsere Leitungsroller nach EN 61316 sind klein und kompakt und passen daher in alle vorhandenen Fahrzeugeinschübe. Das äußerst stabile Doppelrohrgestell (22 mm Ø) ist silbern beschichtet. - hoher Tragekomfort durch ergonomische Tragegriffe und perfekt ausbalanciertes Gestell - einzigartige Kabelführung verhindert das Verheddern des Kabels - spezielles Design des Rahmens verhindert das Abgleiten des Kabels hinter die Trommel - Trommelbremse innenliegend, wartungsfrei und über Sterngriff zu betätigen - eingepresste Stahlrohrachse mit besten Leichtlauf-Eigenschaften - Kabellänge 50 m - Anschluss CEE 3-Pol - Abmessung B x H x T 315 x 370 x 290 mm - Eingang 1 x Stecker CEE 3-pol IP67 - Ausgang 3 x Kupplung CEE 3-pol IP67 - Belastbarkeit 16 A - Leitung H07RN-F3G2.5 - Schutzart IP54 - Norm DIN 14680, EN 61316 Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 50 m | Anschluss: | CEE 3-Pol | Abmessung B x H x T: | 315 x 370 x 290 mm | Eingang: | 1 x Stecker CEE 3-pol IP67 | Ausgang: | 3 x Kupplung CEE 3-pol IP67 | Belastbarkeit: | 16 A | Leitung: | H07RN-F3G2.5 | Schutzart: | IP54 | Norm: | DIN 14680, EN 61316 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dönges, Kabeltrommel, Starkstrom, Verlängerungsleitung |
| | |
| |