Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsroller Spezialkunststoff 230 V, 25 m, H07RN-F3G1.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungsroller Spezialkunststoff 230 V, 25 m, H07RN-F3G1.5
Leitungsroller Spezialkunststoff 230 V, 25 m, H07RN-F3G1.5
Artikel-Nr.:
     284WZ-221330
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     221330
EAN/GTIN:
     4023386402608
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Leitungsroller
leitungsroller 25m
Leitungsroller aus Spezial-Kunststoff mit gummiähnlichen Eigenschaften für den besten Gebrauch. Mit bis zu drei Schutzkontakt-Steckdosen mit Federklappdeckel IP44. Trommelkörper mit Ventilationskanälen für einen kühlen Trommelkern. Neuentwickelte Ablaufbremse und extra stabiles Doppelrohrgestell Ø22 mm mit patentierter Leitungsführung für perfektes Ab- und Aufwickeln. Kein Abgleiten und Verwirren der Leitung zwischen Trommel und Gestell. Optimierter Wickelraum - Fassungsvermögen bis 40m H07RN-F 3G2,5. Extra tiefe Bauweise, dadurch besonders sicherer Stand. Leichtes Wickeln über drei Griffe, davon einer mit Drehgriff. - bis zu vier Profi-Schutzkontakt-Steckdosen mit Federklappdeckel IP44 - Trommelkörper aus Spezial-Kunststoff mit Ventilationskanälen - neuentwickelte Ablaufbremse - extra stabiles Doppelrohrgestell - kein Abgleiten und Verwirren der Leitung zwischen Trommel und Gestell - extra tiefe Bauweise, dadurch besonders sicherer Stand - Kabellänge 25 m - Leitung H07RN-F3G1.5 - Eingang / Ausgang Schuko/3 x Schuko - Abmessung B x H x T 300 x 270 x 245 mm - Belastbarkeit 16 A - Schutzart IP44
Weitere Informationen:
Kabellänge:
25 m
Leitung:
H07RN-F3G1.5
Eingang / Ausgang:
Schuko/3 x Schuko
Abmessung B x H x T:
300 x 270 x 245 mm
Belastbarkeit:
16 A
Schutzart:
IP44
Weitere Suchbegriffe: leitungsroller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 53,67*
€ 70,84*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 61,64*
€ 79,87*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,87*
€ 95,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,36*
€ 94,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,05*
€ 89,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,47*
€ 86,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.