Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsroller Spezialkunststoff 230/400 V, 40 m, H07RN-F5G1.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungsroller Spezialkunststoff 230/400 V, 40 m, H07RN-F5G1.5
Leitungsroller Spezialkunststoff 230/400 V, 40 m, H07RN-F5G1.5
Artikel-Nr.:
     284WZ-221336
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     221336
EAN/GTIN:
     4050075761609
Suchbegriffe:
Leitungsroller
dönges leitungsroller
leitungsroller
leitungsroller 40m
Leitungsroller aus Spezial-Kunststoff mit gummiähnlichen Eigenschaften für den besten Gebrauch. Mit bis zu drei Schutzkontakt-Steckdosen mit Federklappdeckel IP44. Trommelkörper mit Ventilationskanälen für einen kühlen Trommelkern. Neuentwickelte Ablaufbremse und extra stabiles Doppelrohrgestell Ø22 mm mit patentierter Leitungsführung für perfektes Ab- und Aufwickeln. Kein Abgleiten und Verwirren der Leitung zwischen Trommel und Gestell. Optimierter Wickelraum - Fassungsvermögen bis 40m H07RN-F 5G2,5. Extra tiefe Bauweise, dadurch besonders sicherer Stand. Leichtes Wickeln über drei Griffe, davon einer mit Drehgriff. - bis zu drei Steckdosen mit Federklappdeckel IP44 - Trommelkörper aus Spezial-Kunststoff mit Ventilationskanälen - neuentwickelte Ablaufbremse - extra stabiles Doppelrohrgestell - kein Abgleiten und Verwirren der Leitung zwischen Trommel und Gestell - extra tiefe Bauweise, dadurch besonders sicherer Stand - Kabellänge 40 m - Leitung H07RN-F5G1.5 - Eingang / Ausgang CEE 400V/16A/1 x CEE, 2 x Schuko - Abmessung B x H x T 300 x 270 x 245 mm - Belastbarkeit 16 A - Schutzart IP44
Weitere Informationen:
Kabellänge:
40 m
Leitung:
H07RN-F5G1.5
Eingang / Ausgang:
CEE 400V/16A/1 x CEE, 2 x Schuko
Abmessung B x H x T:
300 x 270 x 245 mm
Belastbarkeit:
16 A
Schutzart:
IP44
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,41*
€ 195,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,73*
€ 192,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,82*
€ 183,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,88*
€ 174,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,43*
€ 156,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.