Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsroller Spezialkunststoff 230/400 V, 25 m, H07RN-F5G2.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungsroller Spezialkunststoff 230/400 V, 25 m, H07RN-F5G2.5
Leitungsroller Spezialkunststoff 230/400 V, 25 m, H07RN-F5G2.5
Artikel-Nr.:
     284WZ-221337
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     221337
EAN/GTIN:
     4050075761623
Suchbegriffe:
Leitungsroller
dönges leitungsroller
leitungsroller
leitungsroller 25m
- bis zu drei Steckdosen mit Federklappdeckel IP44 - Trommelkörper aus Spezial-Kunststoff mit Ventilationskanälen - neuentwickelte Ablaufbremse - extra stabiles Doppelrohrgestell - kein Abgleiten und Verwirren der Leitung zwischen Trommel und Gestell - extra tiefe Bauweise, dadurch besonders sicherer Stand - Kabellänge 25 m - Leitung H07RN-F5G2.5 - Eingang / Ausgang CEE 400V/16A/1 x CEE, 2 x Schuko - Abmessung B x H x T 300 x 270 x 245 mm - Belastbarkeit 16 A - Schutzart IP44
Weitere Informationen:
Kabellänge:
25 m
Leitung:
H07RN-F5G2.5
Eingang / Ausgang:
CEE 400V/16A/1 x CEE, 2 x Schuko
Abmessung B x H x T:
300 x 270 x 245 mm
Belastbarkeit:
16 A
Schutzart:
IP44
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,30*
€ 163,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,80*
€ 161,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,14*
€ 153,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,87*
€ 147,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,40*
€ 127,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.