Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsroller Spezialkunststoff 230/400 V, 40 m, H07RN-F5G2.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungsroller Spezialkunststoff 230/400 V, 40 m, H07RN-F5G2.5
Leitungsroller Spezialkunststoff 230/400 V, 40 m, H07RN-F5G2.5
Artikel-Nr.:
     284WZ-221338
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     221338
EAN/GTIN:
     4050075761616
Suchbegriffe:
Leitungsroller
dönges leitungsroller
leitungsroller
leitungsroller 40m
- bis zu drei Steckdosen mit Federklappdeckel IP44 - Trommelkörper aus Spezial-Kunststoff mit Ventilationskanälen - neuentwickelte Ablaufbremse - extra stabiles Doppelrohrgestell - kein Abgleiten und Verwirren der Leitung zwischen Trommel und Gestell - extra tiefe Bauweise, dadurch besonders sicherer Stand - Kabellänge 40 m - Leitung H07RN-F5G2.5 - Eingang / Ausgang CEE 400V/16A/1 x CEE, 2 x Schuko - Abmessung B x H x T 300 x 270 x 245 mm - Belastbarkeit 16 A - Schutzart IP44
Weitere Informationen:
Kabellänge:
40 m
Leitung:
H07RN-F5G2.5
Eingang / Ausgang:
CEE 400V/16A/1 x CEE, 2 x Schuko
Abmessung B x H x T:
300 x 270 x 245 mm
Belastbarkeit:
16 A
Schutzart:
IP44
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,57*
€ 238,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,67*
€ 235,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,20*
€ 225,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,92*
€ 215,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,63*
€ 192,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.