Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Notfallausrüstung
>
Beatmungsbeutel
>
Artikel
Mehrweg-Beatmungsbeutel für Erwachsene, Silikon, ohne Maske
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
284WZ-251011
Hersteller:
Dönges
Herst.-Nr.:
251011
EAN/GTIN:
4050075058006
Suchbegriffe:
Ambubeutel
Beatmungsbeutel
dönges beatmungsbeutel für erwachse...
ambubeutel
Dönges Beatmungsbeutel für Erwachsene - geeignet für Patienten über 30 kg Körpergewicht - empfohlene Masken: Größe 3 für Jugendliche, Größe 4 für Erwachsene mit schmalem Gesicht, Größe 5 für Erwachsene Standard - komplett latexfrei - Dichtungen und Membranen aus Silikon - komplett zerlegbar - mit Druckbegrenzungsventil - mit Sauerstoffanschluss - genormter Maskenanschluss - Material Silikon - Ausführung ohne Maske - Volumen 1.700 ml
Weitere Informationen:
Material:
Silikon
Ausführung:
ohne Maske
Volumen:
1.700 ml
... >
Notfallmedizin
>
Beatmung
>
Beatmungsbeutel
Weitere Suchbegriffe:
ambubeutel erwachsene
,
Mehrweg-Beatmungsbeutel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,40*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,07*
€ 146,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,66*
€ 144,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,31*
€ 139,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,81*
€ 135,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,40*
€ 117,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Luftwulstmaske, Größe 3
Dönges
251213
ab € 3,45*
Zubehör
Luftwulstmaske, Größe 4
Dönges
251214
ab € 3,19*
Zubehör
Luftwulstmaske, Größe 5
Dönges
251215
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen