Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handabsaugpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handabsaugpumpe
Handabsaugpumpe
Artikel-Nr.:
     284WZ-253010
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     253010
EAN/GTIN:
     4050075029211
Suchbegriffe:
Absauggerät (Medizin)
Absaugpumpe
Absaugpumpe (Medizin)
Aspirator
Ideal für Notfallkoffer oder Rucksack. Besonders kompakt und doch extrem leistungsfähig. - eingebauter Hepa-Bakterienfilter - integrierter Überlaufschutz - schwenkbarer Sekretbehälter - regulierbare Saugkraft (50 %/100 %) - Abmessung 160 x 70 x 35 mm - Unterdruck 550 mbar - Behältervolumen 350 ml - Temperaturbereich -20 °C bis +50 °C - 1 Stück Handabsaugpumpe - 2 Stück Yankauer Absaugkatheter Soft - 1 Stück Absaugbehälter
Weitere Informationen:
Abmessung:
160 x 70 x 35 mm
Unterdruck:
550 mbar
Behältervolumen:
350 ml
Temperaturbereich:
-20 °C bis +50 °C
Weitere Suchbegriffe: Atemwegsabsauggerät, Notfallsauger, Patientenabsaugsystem, Sekretpumpe, Sekretsauger, absaugpumpe handbetrieb, absauggerät (medizin), Absaug-Pumpe, Absauggerät -Medizin-, Absaugpumpe -Medizin-, Handabsaugpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,94*
€ 105,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,00*
€ 101,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,05*
€ 96,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,93*
€ 95,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,55*
€ 82,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.