Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektriker Schutzhandschuhe, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elektriker Schutzhandschuhe, Größe 10
Elektriker Schutzhandschuhe, Größe 10
Artikel-Nr.:
     284WZ-256215
Hersteller:
     Catu
Herst.-Nr.:
     256215
EAN/GTIN:
     3597560069617
Suchbegriffe:
Elektrikerhandschuh
Elektrikerhandschuhe
Elektroschutzhandschuh
Isolierende Handschuhe
- Innenseite gepudert - Isolierend gemäß EN 60903:2003 Klasse 0 - Hohe Flexibilität und gutes Tastempfinden, anatomische Formgebung - Größe 10 - Norm EN 60903:2003 Klasse 0 / IEC 61482-1-2 Klasse 2 - isoliert bis 1000V AC, 1500V DC - Material Naturlatex - Farbe Rot - Länge 360 mm - IEC 61482-1-2 - 1 Paar Handschuhe - 1 Stück Gebrauchsanweisung in UV-Schutzbeutel
Weitere Informationen:
Größe:
10
Norm:
EN 60903:2003 Klasse 0 / IEC 61482-1-2 Klasse 2
isoliert bis:
1000V AC, 1500V DC
Material:
Naturlatex
Farbe:
Rot
Länge:
360 mm
Weitere Suchbegriffe: Spannungsschutzhandschuh, isolierende handschuhe größe 10 länge 360 mm, isolierende handschuhe, isolierende handschuhe größe 10, Elektriker, Isolierhandschuhe, Schutzhandschuh, Schutzhandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 48,58*
€ 57,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 47,47*
€ 56,49
pro Paar
ab 5 Paar
€ 45,10*
€ 53,67
pro Paar
ab 10 Paar
€ 43,52*
€ 51,79
pro Paar
ab 20 Paar
€ 42,22*
€ 50,24
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 35,82*
€ 42,63
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.