| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-256311 Herst.-Nr.: 256311 EAN/GTIN: 4050075221349 |
| |
|
| | |
| Aus PVC und Polyester mit doppelt verschweißten Nähten, 500 g/m², Träger verstellbar durch rostfreie Patent-Schnallen, hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen. Angeschweißte Stiefel mit stark profilierten Sohlen, rutschhemmend, Verstärkungsrippen auf dem Schaft, Reflex-Punkt an der Ferse. Alternativ ist eine Version mit angeschweißtem Stiefel S5, durchtrittsicherer Sohle und Stahlkappe lieferbar. - Größe 41 - Material PVC/Polyester - Farbe grün - Materialstärke 680 g/m² - Materialdicke 0,68 mm - Temperaturbereich bis -50 °C Weitere Informationen: | | Größe: | 41 | Material: | PVC/Polyester | Farbe: | grün | Materialstärke: | 680 g/m² | Materialdicke: | 0,68 mm | Temperaturbereich: | bis -50 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Angler-Hose, Anglerhose, Kanalarbeiterhose, Kanalhose, Wat-Hose, Wathose, schutzstiefel s5, arbeitsschutzstiefel, kanalarbeiterhose grün, Dönges-Wathose, Hochwasser, Kanalarbeiter, Pionier-hose, Pionierwasserhose, Wat-hose |
| | |
| |