Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wathose mit S5 Sicherheitsstiefel, Größe 45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wathose mit S5 Sicherheitsstiefel, Größe 45
Wathose mit S5 Sicherheitsstiefel, Größe 45
Wathose mit S5 Sicherheitsstiefel, Größe 45
Artikel-Nr.:
     284WZ-256315
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     256315
EAN/GTIN:
     4050075221387
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzstiefel
Arbeitssicherheitsstiefel
Bau-Winterstiefel
Bausicherheitsstiefel
Aus PVC und Polyester mit doppelt verschweißten Nähten, 500 g/m², Träger verstellbar durch rostfreie Patent-Schnallen, hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen. Angeschweißte Stiefel mit stark profilierten Sohlen, rutschhemmend, Verstärkungsrippen auf dem Schaft, Reflex-Punkt an der Ferse. Alternativ ist eine Version mit angeschweißtem Stiefel S5, durchtrittsicherer Sohle und Stahlkappe lieferbar. - Größe 45 - Material PVC/Polyester - Farbe grün - Materialstärke 680 g/m² - Materialdicke 0,68 mm - Temperaturbereich bis -50 °C
Weitere Informationen:
Größe:
45
Material:
PVC/Polyester
Farbe:
grün
Materialstärke:
680 g/m²
Materialdicke:
0,68 mm
Temperaturbereich:
bis -50 °C
Weitere Suchbegriffe: SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Angler-Hose, Anglerhose, Kanalarbeiterhose, Kanalhose, Wat-Hose, Wathose, wathose s5 45, arbeitsschutzstiefel, bausicherheitsstiefel s5, Dönges-Wathose, Hochwasser, Kanalarbeiter, Pionier-hose, Pionierwasserhose, Wat-hose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.