Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Katastrophenschutz
>
Technische Hilfeleistung
>
Megafon
>
Artikel
Handmegaphon Basic
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
284WZ-256499
Hersteller:
Dönges
Herst.-Nr.:
256499
EAN/GTIN:
4022107036603
Suchbegriffe:
Megafon
Megaphon
megafon
Megaphon mit guter Verstärkerleistung. Damit wird die Kommunikation auch über größere Distanzen möglich. Das Megaphon kann wahlweise mit dem eingebauten oder dem externen Mikrofon benutzt werden. Zusätzlich hat das Megaphon eine Sirenenfunktion. Stromversorgung über sechs Batterien Typ D/Mono (nicht im Lieferumfang enthalten). - bis zu 300 m Reichweite - eingebautes Mikrofon - externes Mikrofon mit 1,5 m Spiralkabel - stufenlose Lautstärkeregelung - Pistolengriff mit Sprechtaste und Handschlaufe - Stromversorgung über sechs Batterien Typ Mono D - Schaltbare Melodie (Sirene) - Abmessung L x B x H 240 x 200 x 340 mm - Spannung 9 V - 1 Stück Handmegaphon - 1 Stück Bedienungsanleitung - 1 Stück Gurt
Weitere Informationen:
Abmessung L x B x H:
240 x 200 x 340 mm
Spannung:
9 V
... >
Katastrophenschutz
>
Verpflegung/Unterkunft
>
Megaphon
Weitere Suchbegriffe:
Flüstertüte
,
Handmegaphon
,
Sprachrohr
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,83*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen