Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmluftschlauch, Typ WLS 20T, mit Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmluftschlauch, Typ WLS 20T, mit Tasche
Warmluftschlauch, Typ WLS 20T, mit Tasche
Artikel-Nr.:
     284WZ-257043
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     257043
EAN/GTIN:
     4050075182992
Suchbegriffe:
Klimaschlauch
Warmluftschlauch
klimaschlauch
Zum Transport der erhitzten Luft von der Heizung zur Einsatzstelle. Zur Befestigung des Schlauches an der Heizung ist zusätzlich ein Befestigungsgurt erforderlich. Optional mit zusätzlich fest angenähter Transporttasche. - PVC-freies Material - weichmacherfrei (keine lästigen Ausdünstungen) - kälteflexibel - Verstärkung durch Federspirale - stauchbar im Verhältnis 1:10 - unempfindlich gegen Verschmutzung - Standardfarbe gelb/schwarz - Anschluss mit spiralfreier Muffe und Spannband - Typ WLS 20T - Abmessungen Ø x L 20 x 760 cm - Ausführung mit Tasche
Weitere Informationen:
Typ:
WLS 20T
Abmessungen Ø x L:
20 x 760 cm
Ausführung:
mit Tasche
Weitere Suchbegriffe: Warmluft, Warmluft-Schlauch, Zeltheizung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 347,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,38*
€ 499,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,20*
€ 488,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,83*
€ 465,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,65*
€ 413,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
257036
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.