Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmluftschlauch, Typ WLS 30T, mit Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmluftschlauch, Typ WLS 30T, mit Tasche
Warmluftschlauch, Typ WLS 30T, mit Tasche
Artikel-Nr.:
     284WZ-257044
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     257044
EAN/GTIN:
     4050075183005
Suchbegriffe:
Klimaschlauch
Warmluftschlauch
warmluftschlauch 7,6 m
klimaschlauch
Zum Transport der erhitzten Luft von der Heizung zur Einsatzstelle. Zur Befestigung des Schlauches an der Heizung ist zusätzlich ein Befestigungsgurt erforderlich. Optional mit zusätzlich fest angenähter Transporttasche. - PVC-freies Material - weichmacherfrei (keine lästigen Ausdünstungen) - kälteflexibel - Verstärkung durch Federspirale - stauchbar im Verhältnis 1:10 - unempfindlich gegen Verschmutzung - Standardfarbe gelb/schwarz - Anschluss mit spiralfreier Muffe und Spannband - Typ WLS 30T - Abmessungen Ø x L 30 x 760 cm - Ausführung mit Tasche
Weitere Informationen:
Typ:
WLS 30T
Abmessungen Ø x L:
30 x 760 cm
Ausführung:
mit Tasche
Weitere Suchbegriffe: warmluftschlauch dönges, Warmluft, Warmluft-Schlauch, Zeltheizung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,75*
€ 271,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,99*
€ 268,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,09*
€ 267,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,93*
€ 259,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,35*
€ 222,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
257036
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.