Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essgeschirr, Teller flach Ø 235 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Essgeschirr, Teller flach Ø 235 mm
Essgeschirr, Teller flach Ø 235 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-258011
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     258011
EAN/GTIN:
     4050075004201
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Ideal für Katastrophenschutz, Betreuungsdienst und Veranstaltungen. • hochwertiges Geschirr aus Melamin • absolut Geruchs- und Geschmacksneutral • spülmaschinenbeständig • lebensmittelecht • lebensmittelrechtlich zugelassen • regelmäßig überwacht • klassisches Design • wiederverwendbar • Standardfarbe weiß Eigenschaften von Melamin: • praktisch unzerbrechlich • sehr hohe Oberflächenhärte • dauerhaft hitzebeständig bis 70 °C • kältebeständig bis -40 °C (tiefkühlfest) - Typ Teller flach Ø 235 mm - Material Melamin - Farbe weiß
Weitere Informationen:
Typ:
Teller flach Ø 235 mm
Material:
Melamin
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Melamin-Geschirr, Melamingeschirr, Essteller, Speiseteller, Teller, teller flach 24 cm melamin, essteller, essteller flach, Becher, Besteck, Eintopf, Einweg-Suppenschale, Einweg-Suppenteller, Einwegsuppenschale, Einwegsuppenteller, Einwegterrine, Essgeschirr, Fischsuppen-Teller, Fischsuppenteller, Kaffeetasse, Kochlöffel, Küchenausstattung, Mehrweg-Geschirr, Melamin, Plastikgeschirr, Schale, Schüssel, Suppen-Teller, Suppenteller, Tasse, Trinkbecher, Vorlegegeschirr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.