Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurobox, 750 x 550 x 380 mm, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurobox, 750 x 550 x 380 mm, orange
Eurobox, 750 x 550 x 380 mm, orange
Eurobox, 750 x 550 x 380 mm, orange
Artikel-Nr.:
     284WZ-258055
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     366937
EAN/GTIN:
     4003866008605
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Zarges Euroboxen sind optimal für die Aufbewahrung von Material und Ausrüstung, egal ob im Lager oder auf dem Einsatzfahrzeug. Sie bieten eine Vielzahl an Größen und Ausstattungsvarianten, ergänzt durch passendes Zubehör für jeden Einsatzbereich. Hergestellt aus einer hochfesten, korrosionsbeständigen Aluminium-Legierung, gewährleisten diese Boxen Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Edelstahlscharniere und stabile Klappverschlüsse an der Vorderseite sorgen für Sicherheit und Haltbarkeit, während die eingeschäumte Deckeldichtung Schutz vor Staub und Spritzwasser bietet. Die Boxen sind mit Comfort-Klappverschlüssen ausgestattet und können durch Plomben, Vorhängeschlösser oder Schlosseinbau gesichert werden. Sie sind sicher stapelbar, dank des stoßfesten, vollverschweißten Profilrahmens. Ergonomische Federfallgriffe erleichtern den Transport.- [Robuste Aluminium-Legierung]: Hergestellt aus hochfester, korrosionsbeständiger Aluminium-Legierung für maximale Langlebigkeit und Zuverlässigkeit - [Edelstahl-Scharniere und Stabile Klappverschlüsse]: Sorgen für zusätzliche Sicherheit und Haltbarkeit der Zarges Euroboxen - [Eingeschäumte Deckeldichtung]: Bietet optimalen Schutz vor Staub und Spritzwasser, ideal für anspruchsvolle Einsatzumgebungen - [Vielseitige Sicherungsoptionen]: Möglichkeit zur Sicherung durch Plomben, Vorhängeschlösser oder Schlosseinbau für erhöhte Sicherheit - [Ergonomische Federfallgriffe]: Gewährleisten einen komfortablen und sicheren Transport der Boxen - [Stoßfest und Vollverschweißt]: Boden-, Rand- und Deckelprofilrahmen aus Vollprofil, stoßfest und vollverschweißt für zusätzliche Robustheit - [Sicher Stapelbar]: Durchdachtes Design ermöglicht ein sicheres und zentriertes Stapeln der Boxen - [Flexibilität in der Handhabung]: Standardgriff an der Stirnseite mit Option auf einen zusätzlichen dritten Griff für verbesserte Handhabung - [Vielfältige Größen und Ausstattungsvarianten]: Passendes Zubehör für jeden Einsatzbereich, um maßgeschneiderte Lösungen zu bieten - Abmessung Außen L x B x H 750 x 550 x 380 mm - Stapelecken orange
Weitere Informationen:
Abmessung Außen L x B x H:
750 x 550 x 380 mm
Stapelecken:
orange
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, euro normbehälter orange, euro normbehälter, euro-behälter zarges, Allzweck-Box, Allzweckbox, Alu-Box, Alu-Transportbox, Aluminium-Transportbox, Aluminiumbehälter, Aluminiumbox, Bauelementekoffer, Dönges, Eurobox, Gerätekoffer, Kunststoff-Koffer, Kunststoffkiste, Kunststoffkoffer, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Metallkiste, Sauerstoff-Box, Servicekoffer, Stapelbehälter, Transport-Box, Transportbox, Transportkiste, Wasserdichte Koffer, Werkzeugk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,49*
€ 432,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,22*
€ 428,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,87*
€ 415,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,51*
€ 411,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,04*
€ 363,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zarges
40742
ab € 67,06*
Zubehör
Zarges
40832
ab € 15,67*
Zubehör
Zarges
40627
ab € 35,43*
Zubehör
Dönges
258059
ab € 28,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.