Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-258057 Herst.-Nr.: 40710 EAN/GTIN: 4003866407101 |
| |
|
| | |
| Ob im Materiallager oder auf dem Einsatzfahrzeug: Mit Dönges Euroboxen ist Material und Ausrüstung immer optimal verstaut. Eine Vielzahl an Größen und Ausstattungsvarianten und perfekt darauf abgestimmtes Zubehör bieten für jeden Einsatzbereich die richtige Lösung an. Die Boxen 258051 und 258057 werden mit einem Griff an der Stirnseite geliefert. Alle anderen Boxen sind auf Anfrage auch mit einem dritten Griff lieferbar. - [Robuste Aluminium-Legierung]: Hergestellt aus hochfester, korrosionsbeständiger Aluminium-Legierung für maximale Langlebigkeit und Zuverlässigkeit - [Edelstahl-Scharniere und Stabile Klappverschlüsse]: Sorgen für zusätzliche Sicherheit und Haltbarkeit der Zarges Euroboxen - [Eingeschäumte Deckeldichtung]: Bietet optimalen Schutz vor Staub und Spritzwasser, ideal für anspruchsvolle Einsatzumgebungen - [Vielseitige Sicherungsoptionen]: Möglichkeit zur Sicherung durch Plomben, Vorhängeschlösser oder Schlosseinbau für erhöhte Sicherheit - [Ergonomische Federfallgriffe]: Gewährleisten einen komfortablen und sicheren Transport der Boxen - [Stoßfest und Vollverschweißt]: Boden-, Rand- und Deckelprofilrahmen aus Vollprofil, stoßfest und vollverschweißt für zusätzliche Robustheit - [Sicher Stapelbar]: Durchdachtes Design ermöglicht ein sicheres und zentriertes Stapeln der Boxen - [Flexibilität in der Handhabung]: Standardgriff an der Stirnseite mit Option auf einen zusätzlichen dritten Griff für verbesserte Handhabung - [Vielfältige Größen und Ausstattungsvarianten]: Passendes Zubehör für jeden Einsatzbereich, um maßgeschneiderte Lösungen zu bieten - Abmessung Außen L x B x H 1.200 x 300 x 250 mm - Stapelecken blau Weitere Informationen: | | Abmessung Außen L x B x H: | 1.200 x 300 x 250 mm | Stapelecken: | blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminiumbehälter, Aluminiumbox, Euro Normbehälter, Euro-Behälter, Euro-Stapelbehälter, Eurobehälter, Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Bauelementekoffer, Gerätekoffer, Kunststoffkiste, Alukiste, Metallkiste, Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, zarges aluminiumbox 63liter, werkzeugbox, zarges werkzeugbox, Alu-Box, Dönges, Eurobox, Kunststoff-Koffer, Kunststoffkoffer, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Sauerstoff-Box, Servicekoffer, Stapelbehälter, Transport-Box, Transportbox, Transportkiste, Wasserdichte Koffer, Werkzeugk |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 244,11* | € 278,97* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 239,61* | € 279,10* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 249,41* | € 285,68* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 254,53* | € 290,57* | | | | Lager 284 | | | | | | Frei Haus | ab € 316,95* | € 355,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 316,95* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|