Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 284
>
Allgemeine Werkzeuge
>
Feuerwehr-/THW-Ausrüstung
>
Katastrophenschutz
>
Verpflegung/Unterkunft
>
Ausschankbehälter
>
Artikel
Ausschankbehälter isoliert, 10 l, 300 x 280 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
284WZ-258115
Hersteller:
Dönges
Herst.-Nr.:
258115
EAN/GTIN:
4050075269631
Suchbegriffe:
Ausschank-Behälter
Ausschankbehälter
Isolierte
Kaffeebehälter
Selbstverständlich nimmt die Versorgung Betroffener mit Getränken eine ebenso wichtige Rolle ein. Die doppelwandig isolierten Ausschankbehälter eignen sich für Heiß- ebenso wie für Kaltgetränke. Die Gefäße verfügen über einen dicht schließenden Deckel mit Gummidichtung und Ventil. Drei Klappverschlüsse sorgen für festen Sitz des Deckels. Der Ablaufhahn tropft nicht nach und ist durch einen Schutzbügel geschützt. Ideal auch für den Einsatz in Krankenhäusern, Heimen, Kantinen, bei Festen, etc.- extra stabile Qualität - pflegeleicht - geschmacksneutral - innen und außen doppelwandig isoliert - Edelstahl rostfrei 18/10 - starker Fußreif - stabiler Bügelgriff/Seitengriffe (25 l) - ohne Deckel stapelbar - Deckel mit Gummidichtung und Ventil - Inhalt 10 l - Abmessung H x Ø 300 x 280 mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 l
Abmessung H x Ø:
300 x 280 mm
... >
Katastrophenschutz
>
Verpflegung/Unterkunft
>
Ausschankbehälter
Weitere Suchbegriffe:
Teebehälter
,
Thermobehälter
,
Zapfhahn
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 661,98*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 760,46*
€ 904,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 748,43*
€ 890,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 712,29*
€ 847,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 693,53*
€ 825,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 661,98*
€ 787,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen