Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldbett Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feldbett Standard
Feldbett Standard
Feldbett Standard
Feldbett Standard
Artikel-Nr.:
     284WZ-258122
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     258122
EAN/GTIN:
     4050075049660
Suchbegriffe:
Campingbett
Faltbett
Feldbett
Notbett
Qualitativ ähnlich dem Profi-Feldbett für das THW ist dieses Feldbett etwas kleiner. Es überzeugt durch eine hohe Stabilität, dank der 1,5 mm starken Aluminium-Vierkantrohre und einer Belastbarkeit von 200 kg. - bequeme Größe - Gestell aus Aluminium-Vierkantrohr, 32 x 32 mm - Wandstärke 1,5 mm, pulverbeschichtet - robuster Bezug aus 600D PVC - Bezug über Distanzstücke nachspannbar - Beschlagteile aus verzinktem Stahlblech - Bezugfarbe grün - Abmessung 198 x 68 x 46 cm - Packmaß L x B x H 97 x 20 x 18 cm - Belastbarkeit 200 kg - 1 Stück Feldbett - 1 Stück Packsack
Weitere Informationen:
Abmessung:
198 x 68 x 46 cm
Packmaß L x B x H:
97 x 20 x 18 cm
Belastbarkeit:
200 kg
Weitere Suchbegriffe: dönges feldbett, feldbett, feldbett grün, Bett, Betten, Dönges, Falt-bett, Feldliege, Gästebett, Klappbett, Not-bett, Ruheliege, Wasserbett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,66*
€ 122,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,71*
€ 121,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,42*
€ 115,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,94*
€ 111,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,42*
€ 95,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
JD258151
ab € 5,81*
Zubehör
Dönges
258152
ab € 18,82*
Zubehör
Dönges
258153
ab € 5,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.