| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-259022 Herst.-Nr.: VALPDGGB EAN/GTIN: 4050075501410 |
| |
|
| | |
| Das Multifunktionswerkzeug Gorgui ist seit vielen Jahren weltweit im Waldbrandeinsatz. Vallfirest entwickelte die zweite Generation und hat das Gorgui weiter verbessert. Eine bessere Balance und Lebensdauer Dank robusterer Materialien zeichnet das V2 aus. Die Funktion des "McLeod" bekam eine größere Arbeitsfläche um die Arbeitsleistung zu steigern. Die Verwendung des McLeod als Hacke ist nun deutlicher abgegrenzt. Die Arbeitsfläche der Pulaski-Hacke wurde ebenfalls verbessert um effektiver arbeiten zu können. Besonders überarbeitet wurde aber die Balance, was den Wechsel der verschiedenen Funktionen erleichtert. Für felsiges Gelände wurde der Winkel der Pulaski angepasst. Das Material des Rechens wurde weiter gehärtet. Der Stiel ist nun aus stärkerem Material und in der Ergonomie an neueste Standards des US Forest Service angepasst. - weltweit bewährt und im Einsatz - verbesserte Balance und Stabilität - vereint vier Werkzeuge in einem: McLeod, Pulaski, Rechen und Hacke - angepasst an die neuesten Standards des US Forest Service - Farbe je nach Verfügbarkeit rot oder schwarz - Größe Werkzeugkopf 335 x 185 mm - Stiellänge 125 cm - Materialstärke 4 mm - Material 1 HARDOX 500 Stahl - Material 2 Eukalyptusholz - Durchmesser Ø 31 mm Weitere Informationen: | | Größe Werkzeugkopf: | 335 x 185 mm | Stiellänge: | 125 cm | Materialstärke: | 4 mm | Material 1: | HARDOX 500 Stahl | Material 2: | Eukalyptusholz | Durchmesser Ø: | 31 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glutnest, GORGUI, Vallfirest, Waldbrand, Waldbrand-Werkzeug |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 160,03* | € 198,18* | | | | | | | | | | | € 75,00* | ab € 160,67* | € 198,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|