| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-259026 Herst.-Nr.: AVA1307-AAA0B EAN/GTIN: 4050075517121 |
| |
|
| | |
| Die Maske schützt das Gesicht vor Wärmestrahlung, Funkenflug und reduziert das Einatmen von Rauch und Aschepartikeln. In die Gesichtsmaske ist eine Tasche eingearbeitet, in der eine handelsübliche FFP-Partikelmaske Platz findet. So wird die Atemluft effektiv von gefährlichen Partikeln gefiltert. Dank des Klettverschlusses kann die Maske bequem auf- und abgesetzt werden, ohne den Helm absetzen zu müssen. Zum Lieferumfang gehört auch eine FFP3-Maske. - Material Nomex - Norm EN ISO 11612/08, EN 15614/07, EN 13688 - Filterart FFP3 Weitere Informationen: | | Material: | Nomex | Norm: | EN ISO 11612/08, EN 15614/07, EN 13688 | Filterart: | FFP3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, feinstaubmasken ffp3, einweg halbmaske, Atemschutz, Gesichtsmaske, Schutzmaske, Vallfirest, Walldbrand |
| | |
| |