Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notfallrucksack First Responder DIN 13155, PAX-Plan, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notfallrucksack First Responder DIN 13155, PAX-Plan, rot
Notfallrucksack First Responder DIN 13155, PAX-Plan, rot
Artikel-Nr.:
     284WZ-259121
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     259121
EAN/GTIN:
     4050075744350
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Rucksack
Notfallrucksack
Rettungsrucksack
erste-hilfe-rucksack gefüllt
Konzipiert für den Sanitätsdienst auf Großveranstaltungen und als SEG-Rucksack, hat sich seine Funktionalität schon vielfach bewährt. Teilen Sie den Innenraum durch ein Klettsystem frei ein und passen Sie somit diesen Rucksack absolut Ihren Erfordernissen an! Bereits bestückt mit einer Füllung nach DIN 13155 bietet dieser Rucksack noch genügend Platz für Zusatzausstattung nach den individuellen Bedürfnissen des Anwenders. - Material PAX-Plan - Farbe rot - Abmessung 39 x 48 x 18 cm - 1 Stück PAX Rucksack Feldberg-San - 1 Stück Trennwandset - 2 Stück Innentasche M - 2 Stück Innentasche S - 1 Stück Füllung nach DIN 13155:2016-03
Weitere Informationen:
Material:
PAX-Plan
Farbe:
rot
Abmessung:
39 x 48 x 18 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 679,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 777,25*
€ 924,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 766,78*
€ 912,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 742,77*
€ 883,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 720,16*
€ 856,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 679,10*
€ 808,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
259007
ab € 338,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.